01123117-CILINDRO PNEUMATICO CDG1BA32-750Z

Attuatori lineari CG1-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDG1BA32-750Z
Rubix:999181000013622
Produttore:CDG1BA32-750Z
01123117-CILINDRO PNEUMATICO CDG1BA32-750Z

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro750 mm
Tipologiacilindro ad aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01123117-CILINDRO PNEUMATICO CDG1BA32-750Z


La serie CG1-Z di cilindri pneumatici con profilo da camera bianca è ancora più performante. La nuova serie, con alesaggi da 20 a 100 mm, consente di ottimizzare il montaggio dei sensori e incorpora una serie di nuove caratteristiche importanti, che riducono i costi di assemblaggio e manutenzione e offrono una maggiore flessibilità. La regolazione precisa della posizione del rilevatore si ottiene ora allentando una sola vite, mentre il supporto trasparente del rilevatore ottimizza la visibilità del suo stato. È possibile scegliere tra estremità delle aste filettate o filettate; queste ultime, disponibili come standard, sono più corte di 52 mm rispetto alla versione filettata. L'ampia scelta di dispositivi di montaggio, la semplicità costruttiva e l'assenza di accumuli di corpi estranei, resa possibile dal montaggio di base senza maschiatura dello stelo, rendono i cilindri CG1-Z ideali per una varietà di applicazioni, tra cui il bloccaggio, il pick-and-place e il posizionamento, in molti settori industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1336 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro750 mm
Tipologiacilindro ad aria
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
125,60 IVA esclusa
/ Unità
153,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione