Riferimenti
Pneumax:1291.10.25.M
Rubix:999180300004169


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 4 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL. 1291.10.25.M 1291100025M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:10 mm Corsa:25 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE Specifiche:MOLLA ANTERIORE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 4 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione