Riferimenti
SMC:CXSM15-75
Rubix:999221025032852
Produttore:00029611
EAN:3618035658881

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 15 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro guidato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00029611-ARTICOLO CXSM15-75
La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine
Punti di forza
Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x154x58 mm |
|---|---|
| Peso | 408 g |
| Diametro mandrino | 15 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro guidato |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Diametro di alesaggio | 8 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 360,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione