CILINDRO ISO6432 D20 C25 D M 895824

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895824
Rubix:999230925008625
Produttore:895824
EAN:3660338481260
CILINDRO ISO6432 D20 C25 D M 895824

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D20 C25 D M 895824


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiaiso6432
37,78 IVA esclusa
/ Unità
46,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore