Riferimenti
SMC:CD76E40-125C-B
Rubix:999230116046768
Produttore:CD76E40-125C-B
EAN:3618035443142

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | cilindro a corpo tondo; doppio effetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00090991-CILINDRO CD76E40-125C-B
Design semplice salvaspazio con alto la precisione dimensionale rende questi cilindri molto facile da usare. Grandi chiavi piatte sull'asta e sulla testa le copertine semplificano notevolmente la loro installazione e posizionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 993 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | cilindro a corpo tondo; doppio effetto |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | CZ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione