00029654-ARTICOLO CXSM20-25

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSM20-25
Rubix:999221025032861
Produttore:00029654
EAN:3618035658652
00029654-ARTICOLO CXSM20-25

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029654-ARTICOLO CXSM20-25


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x119x64 mm
Peso385 g
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiacxs
Paese d'origineCN
258,94 IVA esclusa
/ Unità
315,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione