10-1300-0703 24N2A16A070

Mini Cilindro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:24N2A16A070
Rubix:170000000438644
Produttore:24N2A16A070
10-1300-0703 24N2A16A070

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro70 mm
Tipologiamini cilindro iso 6432, doppio effetto, magnetico (serie 24) con ammortizzazione meccanica (battuta)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-1300-0703 24N2A16A070


Cilindri pneumatici mini a doppio effetto. La scelta dei materiali e le altre caratteristiche di progettazione hanno fornito la base per una gamma completa di cilindri versatili e molto affidabili. Il preciso metodo di crimpatura del corpo alla testa e al fondello assicura che tutte le parti siano perfettamente allineate. Poiché la Serie 24 può operare a velocità molto elevate, paracolpi sono montati di serie sul pistone per ridurre il rumore e l'usura dovuti a carichi d'urto elevati. La Serie 24 è adatta al montaggio di sensori di prossimità magnetici.
10-1300-0703

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro70 mm
Tipologiamini cilindro iso 6432, doppio effetto, magnetico (serie 24) con ammortizzazione meccanica (battuta)
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro di alesaggio16 mm
Materialeasta e cilindro in acciaio inox; pistone in alluminio; tappi terminali in alluminio anodizzato; guarnizioni nbr/pu
27,52 IVA esclusa
/ Unità
33,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione