CILINDRO ISO6432 D12 C150 D M 895807
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895807
Rubix:999230925008642
Produttore:895807
EAN:3660338481093
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D12 C150 D M 895807
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | iso6432 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore