00120354- CIL.C76 MAG.D/FILD.40C160D/E FA CD76E40-160-B
Cilindro pneumatico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:CD76E40-160-B
Rubix:999230607014815
Produttore:CD76E40-160-B

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 14 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico serie c76 magnetico, doppio effetto, stelo singolo (d=40 mm, corsa=160 mm) |
Dettagli del prodotto : 00120354- CIL.C76 MAG.D/FILD.40C160D/E FA CD76E40-160-B
Cilindro pneumatico SMC serie C76 magnetico CD76E40-160-B: doppio effetto, stelo singolo, alesaggio 40 mm e corsa 160 mm. Pressione max 10 bar e temperatura (magnete integrato) –10…60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 14 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico serie c76 magnetico, doppio effetto, stelo singolo (d=40 mm, corsa=160 mm) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Materiale | lega di alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione