Riferimenti
SMC:C96SB50-900C
Rubix:999220711034645

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 900 mm |
| Tipologia | cilindro iso con tubo profilato |
Dettagli del prodotto : 01375798-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO C96SB50-900C
Series C96 cylinders conform to ISO 15552. The series with a single or double rod in 6 bore sizes from °32 to °125mm. High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. Standard strokes range from 25 to 800mm.
Cilindro pneumatico ISO SMC C96SB50-900C con alesaggio Ø50 e corsa 900 mm. Pressione max 10 bar e temperature d’esercizio fino a 70°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 900 mm |
| Tipologia | cilindro iso con tubo profilato |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Materiale | tubo cilindro: lega di alluminio (anodizzato duro); asta/pistone: acciaio al carbonio con placcatura al cromo duro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione