CIL.ISO S.P.D.160 C.ALLUMINIO 130516002201A
Cilindro pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:130516002201A
Rubix:999180300005312
Produttore:130516002201A


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 22 mm |
| Tipologia | cil.iso s.p.d.160 c.alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO S.P.D.160 C.ALLUMINIO 130516002201A
CIL.ISO S.P.D.160 C.ALLUMINIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 22 mm |
| Tipologia | cil.iso s.p.d.160 c.alluminio |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Diametro di alesaggio | 160 mm |
| Materiale | alluminio con cuscinetto autolubrificante in bronzo sinterizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 460,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 561,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore