00122177-CILINDRO CD76E40-50C-B

Cilindro pneumatico CD76

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD76E40-50C-B
Rubix:999230116046765
Produttore:CD76E40-50C-B
EAN:3618035442428
00122177-CILINDRO CD76E40-50C-B

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro a corpo tondo; doppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00122177-CILINDRO CD76E40-50C-B


Design semplice salvaspazio con alto la precisione dimensionale rende questi cilindri molto facile da usare. Grandi chiavi piatte sull'asta e sulla testa le copertine semplificano notevolmente la loro installazione e posizionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso790 g
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro a corpo tondo; doppio effetto
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineCZ
€ 123,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione