MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:8 MM CORSA:15 MM 1280080015M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.08.00.15M
Rubix:999180300003309
Produttore:1280.08.00.15M
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:8 MM CORSA:15 MM 1280080015M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:8 mm Corsa:15 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

