CILINDRO ISO6432 D12 C15 D M 895798

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895798
Rubix:999230925008651
Produttore:895798
EAN:3660338481000
CILINDRO ISO6432 D12 C15 D M 895798

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro15 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D12 C15 D M 895798


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro15 mm
Tipologiaiso6432
31,57 IVA esclusa
/ Unità
38,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore