CILINDRO ISO6432 D12 C125 D M 895806

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895806
Rubix:999230925008643
Produttore:895806
EAN:3660338481086
CILINDRO ISO6432 D12 C125 D M 895806

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro125 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D12 C125 D M 895806


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro125 mm
Tipologiaiso6432
38,22 IVA esclusa
/ Unità
46,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore