CILINDRO CON ASTA, SERIE CCL, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0500 R480060045
ISO 15552, serie CCL-IS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:R480060045
Rubix:999180700057552
Produttore:R480060045
EAN:3666750034695


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | piston rod cylinder, series ccl, functional principle double-acting, piston diameter 063, stroke |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE CCL, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0500 R480060045
ISO 15552, Serie CCL-IS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | piston rod cylinder, series ccl, functional principle double-acting, piston diameter 063, stroke |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 387,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 472,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione