193990-CILINDRO ISO DSNU-20-200-PPV-A-Q

Cilindro a norme

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-20-200-PPV-A-Q
Rubix:999230215006870
Produttore:193990(DSNU-20-200-PPV-A-Q)
193990-CILINDRO ISO DSNU-20-200-PPV-A-Q
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro320 mm
Tipologiacilindro
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 193990-CILINDRO ISO DSNU-20-200-PPV-A-Q


193992-CILINDRO ROTONDO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro320 mm
Tipologiacilindro
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima120 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione