M.CIL.D.20 D.E.MAGN. MIR 1280200080M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.00.80M
Rubix:999180300003548
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 D.E.MAGN. MIR 1280200080M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:80 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

