CILINDRO ISO6432 D20 C40 D M 895825

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895825
Rubix:999230925008624
Produttore:895825
EAN:3660338481277
CILINDRO ISO6432 D20 C40 D M 895825

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D20 C40 D M 895825


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiaiso6432
38,82 IVA esclusa
/ Unità
47,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore