M.CIL.D.16 D.E.MAGN. MIR 1280160020M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.16.00.20M
Rubix:999180300003386
Produttore:1280.16.00.20M
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.16 D.E.MAGN. MIR 1280160020M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:20 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

