01728077-CILINDRO SPECIALE A DISEGNO C85N20-0025-CGV50569
Cilindro corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:C85N20-0025-CGV50569
Rubix:999180700098149
Produttore:01728077
EAN:3618035493437

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | stelo semplice doppio effetto |
Dettagli del prodotto : 01728077-CILINDRO SPECIALE A DISEGNO C85N20-0025-CGV50569
La serie C85 è conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P. Un design unico della baderna impedisce l'ingresso di polvere e l'efficacia della guarnizione è tale che il C85 è adatto per l'uso in ambienti estremamente polverosi. Con guarnizioni resistenti all'abrasione e guarnizioni nasali sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.
Cilindro piegato a doppio effetto, stelo semplice
Conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P
Possibilità di interruttore automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | stelo semplice doppio effetto |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione