Riferimenti
SMC:ECDU32-50D
Rubix:999240813001811

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro compatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00096165-ART. ECDU32-50D
Il cilindro a stelo singolo e doppio effetto a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate e paraurti in gomma standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 556 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro compatto |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione