Riferimenti
SMC:CXSM15-25
Rubix:999221025032848
Produttore:00029587
EAN:3618035659017

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 15 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00029587-ARTICOLO CXSM15-25
La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine
Punti di forza
Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x104x58 mm |
|---|---|
| Peso | 294 g |
| Diametro mandrino | 15 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione