Riferimenti
SMC:C95SDB160-500
Rubix:999221025039250
Produttore:C95SDB160-500
EAN:3618035486415

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 160 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | montaggio: standard |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00121256-ARTICOLO C95SDB160-500
La Serie C95 è conforme alle norme ISO, intercambiabile VDMA24562 e impiega una struttura a tiranti. Oltre agli smorzatori e alla cinghia portante standard, la Serie C95 impiega un design di tenuta smorzante 'compensante' che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta 'figura 8' di SMC assicura una lunga durata.
C95S(D), Cilindro ISO, Doppio effetto, Stelo semplice, Gran diametro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22840 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 160 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | montaggio: standard |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1053,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1284,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione