Riferimenti
SMC:C96KDB50-50C
Rubix:999221025052051

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01453427-ARTICOLO C96KDB50-50C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione