00029543-SLITTA CXSM10-40

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CXSM10-40
Rubix:999191200017902
EAN:3618035659260
00029543-SLITTA CXSM10-40
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00029543-SLITTA CXSM10-40


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x112x46 mm
Peso204 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
211,78 IVA esclusa
/ Unità
258,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione