MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:20 MM 1280200020M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.00.20M
Rubix:999180300003498
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:20 MM 1280200020M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:20 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

