Riferimenti
SMC:C76E32-40C-XC6A
Rubix:999221114032116
Produttore:01999977

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
Dettagli del prodotto : 01999977-CILINDRO PNEUMATICO C76E32-40C-XC6A
Cilindro pneumatico SMC serie C76 (E32, corsa 40 mm) con stelo e dado in acciaio inox (-XC6A). Temperatura d’impiego -20…80°C e pressione max 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Materiale | acciaio inox (stelo e dado dello stelo); tubo in acciaio inox a parete spessa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione