M.CIL.D.20 D.E.AMM.MAGN.MIR 1280200075AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.75.AM
Rubix:999180300003539


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 D.E.AMM.MAGN.MIR 1280200075AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:75 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato / acciaio (componenti interni, pistone magnetico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione