10-1400-0253 24N2A25A025

Mini Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:24N2A25A025
Rubix:170000000439019
Produttore:1028029180100
10-1400-0253 24N2A25A025

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiamini cilindro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10-1400-0253 24N2A25A025


Cilindri pneumatici mini a doppio effetto. La scelta dei materiali e le altre caratteristiche di progettazione hanno fornito la base per una gamma completa di cilindri versatili e molto affidabili. Il preciso metodo di crimpatura del corpo alla testa e al fondello assicura che tutte le parti siano perfettamente allineate. Poiché la Serie 24 può operare a velocità molto elevate, paracolpi sono montati di serie sul pistone per ridurre il rumore e l'usura dovuti a carichi d'urto elevati. La Serie 24 è adatta al montaggio di sensori di prossimità magnetici.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiamini cilindro
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
29,48 IVA esclusa
/ Unità
35,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione