Riferimenti
Pneumax:1260.40.00.75
Rubix:999180300002385
Produttore:1260.40.00.75


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 14 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 40X75 1260400075
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:40 mm Corsa:75 mm Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 14 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato (testate e cilindro); asta in acciaio c43 temprato e cromato; pistone in alluminio; guarnizioni nbr resistenti all’olio e therban (su richiesta). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione