M.CIL.D.20 BASE MAGN. 1260200020M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.20.00.20M
Rubix:999180300001657
Produttore:1260.20.00.20M
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 BASE MAGN. 1260200020M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:20 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

