MICR.CIL. 16X25 BASE MAGN. 1260160025M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.16.00.25M
Rubix:999180300001527
Produttore:1260.16.00.25M


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. 16X25 BASE MAGN. 1260160025M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:25 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato (camicia); pistone magnetico in acciaio inossidabile; guarnizioni nbr (standard). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione