MICROCIL. CORPO FILETT. S.E.M.A. 1213.6.20 1213620
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1213.06.00.20
Rubix:999190900023453

Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL. CORPO FILETT. S.E.M.A. 1213.6.20 1213620
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione: CORPO FILETTATO ESECUZIONE TONDA Alesaggio Cilindro: 6 mm Corsa: 20 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 6 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | corpo filettato esecuzione tonda |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
