M.CIL.D.12 D.E.MAGN. MIR 1280120075M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.12.00.75M
Rubix:999180300003356
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.12 D.E.MAGN. MIR 1280120075M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:12 mm Corsa:75 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

