CILINDRO ISO6432 D16 C15 D M 895810

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895810
Rubix:999230925008639
Produttore:895810
EAN:3660338481123
CILINDRO ISO6432 D16 C15 D M 895810

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro15 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D16 C15 D M 895810


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro15 mm
Tipologiaiso6432
33,52 IVA esclusa
/ Unità
40,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore