CIL.CNOMO S.P.D.125 C.ALLUMINIO 130312503001A
Cilindro pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1303.125.300.01A
Rubix:999190900023525
Produttore:1303.125.300.01A


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 36 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | cil.cnomo s.p.d.125 c.alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.CNOMO S.P.D.125 C.ALLUMINIO 130312503001A
CIL.CNOMO 1303.125.300.01A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 36 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | cil.cnomo s.p.d.125 c.alluminio |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Diametro di alesaggio | 125 mm |
| Materiale | alluminio (lega di alluminio) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 322,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 392,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore