00657036-ART. CP96SDB125-100

Cilindri ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CP96SDB125-100
Rubix:999240813001738
Produttore:00657036
EAN:3618035729475
00657036-ART. CP96SDB125-100

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiamontaggio standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00657036-ART. CP96SDB125-100


Grazie allo sviluppo della serie C(P)96 ISO, possiamo ora offrire ai nostri clienti cilindri con maggiore flessibilità e prestazioni più elevate. Il modello con stelo antirotazione (CP96K(W)/C96K(W)) offre una maggiore precisione di ±0,5º o ±0,3º per alesaggi compresi rispettivamente tra Ø32 e Ø63 o tra Ø80 e Ø100. Il modello a basso attrito (C96Y) è particolarmente adatto per applicazioni di trasporto che richiedono movimenti regolari a basse pressioni. Per le applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive, la gamma 55-C(P)96 è ora conforme alla direttiva ATEX Zona 2, o Zona 3 quando il cilindro è dotato di un rilevatore. Con molte opzioni di "design speciale" disponibili di serie e un'ampia scelta di materiali per i soffietti dello stelo, il C(P)96 è il nuovo standard per i cilindri ISO.
CP96S(D), Cilindro ISO, Doppio effetto con ammortizzo fine corsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)144x385x144 mm
Peso10000 g
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiamontaggio standard
Paese d'origineJP
421,44 IVA esclusa
/ Unità
514,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione