CILINDRO ISO6432 D12 C80 D M 895804

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895804
Rubix:999230925008645
Produttore:895804
EAN:3660338481062
CILINDRO ISO6432 D12 C80 D M 895804

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D12 C80 D M 895804


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiaiso6432
33,46 IVA esclusa
/ Unità
40,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore