MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:60 MM 1280200060M

MICROCILINDRI NORME ISO 6432

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1280.20.00.60M
Rubix:999180300003531
MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:60 MM 1280200060M

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro60 mm
Tipologiabase

Documenti

Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:60 MM 1280200060M


MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:60 mm Magnetico: Testate:CIANFRINATE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro60 mm
Tipologiabase
26,09 IVA esclusa
/ Unità
31,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore