Riferimenti
Camozzi:10-1700-1602
Rubix:170000000439688
Produttore:25N2A25A160
Dettagli del prodotto : 10-1700-1602 25N2A25A160
I minicilindri serie 25 sono progettati secondo le specifiche standard europee CETOP RP52-P e DIN / ISO 6432. La scelta dei materiali e altre caratteristiche di design hanno fornito le basi per una gamma completa di cilindri versatili e molto affidabili. Il metodo preciso di aggraffatura della canna alla testa e al cappuccio assicura che tutte le parti siano perfettamente allineate. La serie 25 presenta un cuscino pneumatico regolabile e un pistone magnetico ed è adatta per il montaggio di interruttori di prossimità magnetici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | bordata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

