Riferimenti
SMC:CXSL25-40
Rubix:999221025032835
Produttore:CXSL25-40
EAN:3618035659734

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | cilindro guidato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00029489-ARTICOLO CXSL25-40
La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x136x80 mm |
|---|---|
| Peso | 698 g |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | cilindro guidato |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 379,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 462,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione