Riferimenti
SMC:CEP1B12-25
Rubix:999221025039189

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro di lettura della corsa ad alta precisione |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00119454-ARTICOLO CEP1B12-25
The CE1 series is a stroke reading cylinder with position feedback. The home position can be anywhere within the cylinder stroke. Measurement is possible throughout the full stroke range. The CE1 series is offered in 6 bore sizes and is auto switch capable.
CEP1, cilindro rilevamento corsa alta precisione
Punti di forza
•High precision scale cylinder
Special scraper (IP-67)
Home position can be anywhere within the cylinder stroke
Auto switch capable
Special scraper (IP-67)
Home position can be anywhere within the cylinder stroke
Auto switch capable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro di lettura della corsa ad alta precisione |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1109,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1353,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione