M.CIL.D.20 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280200040AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.00.40AM
Rubix:999180300003515
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280200040AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:40 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

