MICR.CIL. D.E. 32X100 MAGN. 1260320100M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.32.01.00M
Rubix:999180300002204
Produttore:1260.32.01.00M
Documenti
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 32X100 MAGN. 1260320100M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:100 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

