CIL.CNOMO S.P. 50X50 ST.CROM. CAMICIA ALLUMINIO 13035000501A
CILINDRI SERIE PESANTE (CNOMO, CETOP, ISO) - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1303.05.00.05001A
Rubix:999220217007888


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.CNOMO S.P. 50X50 ST.CROM. CAMICIA ALLUMINIO 13035000501A
CILINDRO SERIE PESANTE Norme:CNOMO Alesaggio Cilindro:50 mm Corsa:50 mm Materiale Stelo:CROMATO Pistone magnetico:NO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Materiale | camicia in alluminio; stelo in acciaio cromato (c43 verchromt). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione