M.CIL.D.20 D.E.MAGN. MIR 1280200150M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.01.50M
Rubix:999180300003567
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 D.E.MAGN. MIR 1280200150M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:150 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

