Riferimenti
SMC:C96SDB50-250C
Rubix:999221025050991
Produttore:01206219
EAN:3618035472883

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | con rilevamento magnetico integrato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01206219-ARTICOLO C96SDB50-250C
Sulla base della nostra serie di successo ISO C(P)96, siamo lieti di confermare il lancio della sua nuova versione e della sostituzione migliorata con il nuovo cilindro C(P)96. Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello.
C96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | con rilevamento magnetico integrato |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione