Riferimenti
SMC:C96NDB40-30C
Rubix:999221031075127
Produttore:02073875

Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Tipologia | cilindro con bloccaggio |
Dettagli del prodotto : 02073875-CILINDRO CON BLOCCAGGIO C96NDB40-30C
Cilindro pneumatico ISO con bloccaggio SMC C96NDB40-30C. Corsa 30 mm, alesaggio 40 mm. Temperatura -10/+60°C e pressione max 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Tipologia | cilindro con bloccaggio |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 609,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 743,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione