M.CIL.D.25 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250030AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.25.00.30AM
Rubix:999180300003637
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250030AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:30 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

